Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 180x300mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 180 x 300 mm, Stärke 50 µ
PE-Flachbeutel, 180 x 300 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160076
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160076
EAN/GTIN:
     4056705600768
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 180 x 300 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
4,66
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
180 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, lebensmittelecht, 8160076, 8.160.076, 81.600.76, polybeutel, flachsack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02563*
€ 0,05151*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04173*
€ 0,05393*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 46,24*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 46,65*
6 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 46,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05151*
€ 0,0613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03906*
€ 0,04648
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03513*
€ 0,0418
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03428*
€ 0,04079
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03283*
€ 0,03907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02563*
€ 0,0305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.