Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 8K@60Hz DisplayPort 1.4 Kabel, DisplayPort-Stecker auf DisplayPort-Stecker, 3 m, unterstützt 4K@144Hz, HDR, vergoldete Kontakte, Rastnase und PVC-Ummantelung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-355582
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355582
EAN/GTIN:
     0766623355582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Flach-Beutel
Flachbeutel
displayport kabel 1.4 3 meter

DisplayPort-Kabel mit zukunftssicherem 8K@60Hz für High-End-Gaming und AV-Anwendungen



Mit diesem Manhattan DisplayPort-Monitorkabel sind Sie bereit für anspruchsvollste Grafikherausforderungen in Gaming, Digital Signage und anderen High-End-AV-Anwendungen. Der topmoderne DisplayPort 1.4-Standard liefert Bilder in brillantem 8K (7680 x 4320) bei flinken 60 Hz oder 4K UHD bei ultraschnellen 144 Hz mit HDR10 für Farben und Kontrast in Perfektion. Die geflochtene Ummantelung ist verknotungsfrei und extrem robust. Sie umhüllt eine dreifache Schirmung, die zuverlässig vor elektromagnetischen Interferenzen schützt. Vergoldete Kontakte sorgen für höchste Signalqualität.



 



Merkmale:
  • 20-pol. DisplayPort-Stecker auf 20-pol. DisplayPort-Stecker mit Rastnase
  • DisplayPort 1.4 mit modernsten, zukunftssicheren Eigenschaften für High-End-Gaming und AV-Anwendungen
  • Unterstützt Auflösungen 8K@60Hz, 4K@144Hz, 1440p@144Hz (UWQHD), 1440p@165Hz (WQHD) und 1080p@240Hz
  • HDR für perfekten Kontrast und brillante Farben
  • Unterstützt Dolby Vision™ und Dolby Atmos®
  • Bis zu 32,4 Gbit/s Bandbreite
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • Dreifach geschirmt zur Reduzierung von elektromagnetischen Interferenzen
  • Keine Pin-20-Belegung, kein Kurzschlussrisiko
  • Unterstützt Multi-Stream Transport (MST), um mehrere Displays in Reihe zu schalten
  • Unkomprimiertes 32-Kanal-Audio
  • Vollständig konform mit DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3)
  • Display Stream Compression 1.2 (DSC) für Ausgabe mit maximaler Auflösung
  • HDCP 2.2-konform
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,17 kg
Standards und Zertifikate:
DisplayPort v1.4, CE, RoHS, HDCP 2.2
Lieferumfang:
8K@60Hz DisplayPort 1.4 Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353595
ab € 5,49*
Sonstiges
Manhattan
355568
ab € 3,63*
Sonstiges
Manhattan
353618
ab € 6,65*
Sonstiges
Manhattan
355575
ab € 4,12*
Sonstiges
Manhattan
353625
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.