Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
Premium-zertifiziertes HDMI-Kabel Unterstützt 4K@60Hz-Auflösung in Ultra-High-Definition (UHD) sowie 3D-Video und Deep Color Unterstützt 4:4:4 Chroma Subsampling und HDR Bis zu 18 Gbit/s Bandbreite...
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
Zum Anschluss einer mini-DisplayPort-Quelle an ein VGA-Display Einige moderne Notebooks wie Microsofts Surface-Modelle verfügen aus Platzgründen über einen mini-DisplayPort-Ausgang. Mit diesem Manh...
Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Ideal zum Aufbewahren und Lagern Ihrer Produkte. Der Beutel ist sehr vielseitig und bestens geeignet zum Verstauen loser Kle...
Flach-Beutel - LDPE mit Bodennaht • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in verschie...
Flachbeutel transparent 300 x 500 mm / ca. 100µ LDPE-Folie Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Sta...
Flachbeutel, 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 700 x 450 mm. Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Au...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
LDPE-Flachbeutel mit Seitennaht, 350x450x0,050 mm Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichste...
LDPE-Flachbeutel - Format: 350x450x0,025 mm, transparent, mit Recyclingkennzeichnung Unsere LDPE-Flachbeutel erhalten Sie in verschiedenen Folienstärken und Abmessungen. Neben unseren herkömmlichen...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel....
Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein DVI-D-Display Dieses Manhattan DisplayPort 1.2a auf DVI-Kabel ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit...