Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel 400x600 mm 50my transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel 400x600 mm 50my transparent
LDPE-Flachbeutel 400x600 mm 50my transparent
LDPE-Flachbeutel 400x600 mm 50my transparent
LDPE-Flachbeutel 400x600 mm 50my transparent
Artikel-Nr.:
     353-42145
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42145
EAN/GTIN:
     4046895010768
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Flachbeutel mit einer Stärke von 50 my - verpackt und schützt Ihre Dokumente, Textilien etc. Die LDPE-Flachbeutel schützen Ihr Versandgut vor Schmutz und Nässe Eigenschaften:
  • unbedruckt
  • verpackt in handlichen Kartons
  • Qualität: 50 mµ
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
50 my
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 50-µ 400x600 mm, pe-beutel, pe-beutel 40x60 cm, LDPE-Flachbeutel,Versandbeutel,Schutzbeute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.