Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 100 x 70 mm, ab 20 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Flachbeutel, 50 µm
Flachbeutel, 50 µm
Flachbeutel, 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-697937
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B70
EAN/GTIN:
     8057711834662
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 100 x 70 mm, ab 20 VE.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
1000 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 70x100mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 697937 49 (B70), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.