Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel transparent 245 x 400 mm / ca. 200µ LDPE-Folie


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachbeutel transparent 245 x 400 mm / ca. 200µ LDPE-Folie
Flachbeutel transparent 245 x 400 mm / ca. 200µ LDPE-Folie
Artikel-Nr.:
     424-2610113
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     3110162
EAN/GTIN:
     4251684726410
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel transparent 245 x 400 mm / ca. 200µ LDPE-Folie
Material: LDPE Folienstärke: ca. 200µ Farbe: Transparent Öffnungsseite: 245 mm Stück pro Box: 450 Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. .
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Fertigung:
Bodennaht
Folienstärke:
200µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
40.00
Breite:
24.50
Höhe:
0.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 2.000 Boxen
1 Box enthält 450 Stück (ab € 0,22132* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 155,20*
€ 184,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 145,80*
€ 173,50
pro Box
ab 6 Boxen
€ 138,27*
€ 164,54
pro Box
ab 8 Boxen
€ 131,32*
€ 156,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 123,08*
€ 146,47
pro Box
ab 12 Boxen
€ 119,41*
€ 142,10
pro Box
ab 14 Boxen
€ 116,66*
€ 138,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 107,92*
€ 128,42
pro Box
ab 40 Boxen
€ 105,12*
€ 125,09
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 99,59*
€ 118,51
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.