Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.413 522413 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.4 A 250 V Superträge -TT- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524328-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.413
EAN/GTIN:
     4064161263410
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522.413 522413 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.4 A 250 V Superträge -TT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superträge -TT- · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.4 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
400 mA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
522413
Nennstrom:
0.4 A
Nennspannung:
250 V
Auslöse-Charakteristik:
Superträge -TT-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000165382, ESKA, 522.413, 522413, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
410
10
Frei Haus
ab € 0,989*
€ 1,488*
10
€ 4,00*
ab € 0,969*
€ 1,511*
8 Tage
410
20
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,301*
€ 1,54819
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.