Feinsicherung, 0034.3104, SCHURTER Die 0034.3104 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Strom = 50mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 218 Glaspatronensicherungen sind ideal für den Schutz von Geräten oder internen ...
Produktpalette: 218 Series Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Sicherungsstrom: 50 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Nennspannung V AC: 250 V Auslöseverhalten...
Gerätesicherung, 0034.3104.G, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Feinsicherung, 0218.050TXP, LITTELFUSE Die 0218.050TXP ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Gerätesicherung, 0034.3104.TR, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Pri...
Gerätesicherung, 0034.3104.PT, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Pri...
Feinsicherung 5x20 mm Trage G-Sicherungseinsatze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromsto?e auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
Feinsicherung 5x25mm Trage G-Sicherungseinsatze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromsto?e auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
Feinsicherung 5x30mm Trage G-Sicherungseinsatze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromsto?e auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.