Bussmann by Eaton FWP-30A14FI FWP-30A14FI Feinsicherung (Ø x L) 14 mm x 51 mm 30 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St. Ferrule Sicherung FWP Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -...
Feinsicherung 5x20 mm Superflinke G-Sicherungseinsatze sind als Kurzschlussschutz fur Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Absch...
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 25A/250V MI6FA12,5V25Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 20A mit AC250V, 25A bis 30A AC125V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Meta...
Strom = 2A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = 5SF Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas VDE, SA, UL. Miniatursicherungen, flink. Eine Serie von Glassicherungen ideal für den Sc...
Bussmann by Eaton FWP-32A14FI FWP-32A14FI Feinsicherung (Ø x L) 14 mm x 51 mm 32 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St. Ferrule Sicherung FWP Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -...
Feinsicherung 5x20 mm Superflinke G-Sicherungseinsatze sind als Kurzschlussschutz fur Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Absch...
Strom = 3.15A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = 5SF Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas VDE, SA, UL. Miniatursicherungen, flink. Eine Serie von Glassicherungen ideal für den...
Bussmann by Eaton FWP-32A22FI FWP-32A22FI Feinsicherung (Ø x L) 22 mm x 58 mm 32 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St. Ferrule Sicherung FWP Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -...
Feinsicherung 5x20 mm Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Absch...
G-Sicherungseinsatz GDL SF 6,3x32 2A GDL2Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) GDL 6,3x32mm superflink 0,063A bis 8A mit AC250V, 10A bis 15A mit AC125V, 20A bis 30A mit AC32V, bestehen aus einem Gl...
Strom = 4A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = 5SF Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas VDE, SA, UL. Miniatursicherungen, flink. Eine Serie von Glassicherungen ideal für den Sc...
Bussmann by Eaton FWP-50A14FA FWP-50A14FA Feinsicherung (Ø x L) 14 mm x 51 mm 50 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St. Ferrule Sicherung FWP Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -...