Strom = 315mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder...
Produktpalette: Class aR Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm Nennspannung V AC: 600 VAC Sicherungsstrom: 16 A Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll Auslöseverhalten: Sehr flink Nenn...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder...
Strom = 3.15A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 600V ac Gehäusematerial = Keramik Sicherungen mit Werten von mehr als 6,3 A, die offene Sicherungshalter nutzen, si...
Produktpalette: 70-125-40 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 500 V Sicherungsstrom: 16 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Sehr flink SVHC: ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gPV, Un DC: 1000 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den S...
Strom = 10A Sicherungsgröße = 14 x 51mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac Betriebsklasse = gR UL-Klasse = UL 248-13 Serie = Protistor Sicherung Standard = IEC 60269...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 20A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 10 A, gPV, Un DC: 1500 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 12 A, gPV, Un DC: 1500 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1500 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1200 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1500 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den S...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1500 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den S...