ESKA GBB 1.25 A GBB 1.25 A Feinsicherung (Ø x L) 6.4 mm x 31.8 mm 1.25 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,4 x 31,8 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · N...
ESKA GBB 1 A Feinsicherung (Ø x L) 6.4 mm x 31.8 mm 1 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,4 x 31,8 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 250 ...
Nennspannung V AC: 125 V Produktpalette: PICO II 251 Series Schaltvermögen DC-Strom: 300 A Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet Sicherungsstrom: 7 A Auslöseverhalten: Sehr flink Nennspannung, V DC:...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurz...
ESKA GBB 6 A GBB 6 A Feinsicherung (Ø x L) 6.4 mm x 31.8 mm 6 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,4 x 31,8 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannu...
Feinsicherung 5x20 mm Superflinke G-Sicherungseinsatze sind als Kurzschlussschutz fur Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Absch...
Feinsicherung, 7530, PEAKTECH Die 7530 ist eine moderne Sicherung mit Keramikkörper, die im Vergleich zu herkömmlichen Glassicherungen einen wesentlich höheren Schutz vor Beschädigung der Messgerät...
Feinsicherung 10,3x85mm superflink 1500V 4A 62233Bei Einsatz von Wechselrichtern beim direkten Anschluss von ab drei parallelen Strings ist die Rückstromfestigkeit (Herstellerangabe) der eingesetzt...
Feinsicherung, 1038127, ESKA Die 1038127 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt ...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurz...
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 4A/250V MI6FA50V4Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,04A bis 16A AC500V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen de...
2er Pack G-Sicherung, 6,3x32, 1,6 A, 700 V, superflink Keramische Schmelzeinsätze 6,3 x 32 mm, super schnell, mit hoher Verbindungsfähigkeit zur Absicherung von Halbleitern, Messgeräten, etc. Keram...
Feinsicherung, 1038118, ESKA Die 1038118 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt ...