Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 60070 Schmelzsicherung Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 60070 Schmelzsicherung Zylindrische
Scharnberger & Hasenbein 60070 Schmelzsicherung Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86552527
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 5x20 mm Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Abschaltung von Geräten in Fällen, in denen ein flinker Sicherungseinsatz noch zu langsam ist. Diese Sicherungseinsätze sind nicht genormt. Markenname: ESKA Marke-Bestell-Nr: 520.116
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Betriebsklasse
FF
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Gehäusematerial
Glas
Nominale Stromabgabe
0.8 A
Schnell wirkend
Ja
Produktfarbe
Silber, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7091*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9191*
€ 1,09373
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.