Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 25A/250V MI6FA12,5V25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 25A/250V MI6FA12,5V25
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 25A/250V MI6FA12,5V25
Artikel-Nr.:
     3517A-75186982
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H084325
EAN/GTIN:
     3605340062168
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 25A/250V MI6FA12,5V25

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 20A mit AC250V, 25A bis 30A AC125V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
125 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 61,30*
5
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 61,91*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 52,93*
€ 65,33*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 59,89*
€ 72,39*
5 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 96,90*
€ 96,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 61,30*
€ 72,947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,923* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 306,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.