Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung 5SF / 4A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8168968
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S090521
EAN/GTIN:
     3605340507799
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 4A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = 5SF
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas

VDE, SA, UL. Miniatursicherungen, flink. Eine Serie von Glassicherungen ideal für den Schutz von elektrischen Schaltungen und Unterhaltungselektronik. Glasgehäuse, 5 x 20 mm Flink, geringes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
5SF
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, 8168968, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, S090521, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,34*
5
€ 5,46*
ab € 4,756*
€ 6,726*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,02*
5
€ 3,90*
ab € 5,394*
€ 7,524*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 5,91*
€ 8,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.