Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton FWP-30A14FI FWP-30A14FI Feinsicherung (Ø x L) 14 mm x 51 mm 30 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1230895-BP
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     FWP-30A14FI
EAN/GTIN:
     4064161266527
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Bussmann by Eaton FWP-30A14FI FWP-30A14FI Feinsicherung (Ø x L) 14 mm x 51 mm 30 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St.

Ferrule Sicherung FWP

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 30 A · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Sicherungs-Besonderheiten: Ferrule · Sicherungsaufbau: mit Anzeigebolzen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 51 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
Bussmann by Eaton
Sicherungsaufbau:
mit Anzeigebolzen
Sicherungs-Besonderheiten:
Ferrule
Typ (Hersteller-Typ):
FWP-30A14FI
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
690 V/AC
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 30,81*
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 30,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.