B + B Thermo-Technik Niveauregler 1 St. WLSW-24V Betriebsspannung: 24 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30 mm Niveauregler-Platine, 24V Ideal für Regenwassertanks oder für Kompressor-Druckbehälter Niveaua...
M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 350...3.400 mm Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6...
Zubehörtyp = Elktrodenhalter Zur Verwendung mit = 61F-GP-N8, Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis Flüssigkeitselektrode. Elektroden, Halter und Verlängerungen für Flüssigkeits-Niveau-Relais. Typ (A...
Produktpalette: RSF50 Series Betriebsdruck, max.: - Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen) Ausgangsstrom: 600 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
H-Tronic 1114460 Niveauregler Füllen,Leeren Wasserpegelschalter WPS 4000 Schaltpunkt beliebig wählbar Als Nachfüll- oder Entleergerät konfigurierbar Für alle Speicher aus Beton, Kunststoff oder Met...
M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 350...3.400 mm Gehäusematerial: Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6 bar Verpo...
Zubehörtyp = Elktrodenhalter Zur Verwendung mit = 61F-GP-N8, Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis Flüssigkeitselektrode. Elektroden, Halter und Verlängerungen für Flüssigkeits-Niveau-Relais. Typ (A...
Produktpalette: SSF26 Series Betriebsdruck, max.: 10 bar Sensorgehäusematerial: Edelstahl Ausgangsstrom: 500 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja