Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1114460 Niveauregler Füllen, Leeren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299302-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114460
EAN/GTIN:
     4260003173569
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
H-Tronic 1114460 Niveauregler Füllen,Leeren

Wasserpegelschalter WPS 4000

Schaltpunkt beliebig wählbar
Als Nachfüll- oder Entleergerät konfigurierbar
Für alle Speicher aus Beton, Kunststoff oder Metall

Der Füllstands-Differenzschalter WPS 4000 eignet sich zur automatischen Niveauüberwachung von leitenden Flüssigkeiten in Behältern, Brunnen, Wassertanks u.ä. Die Überwachung erfolgt über Elektroden. Das Gerät schützt Aggregate und Anlagen vor Leckschäden, unnötigen Verlust von Flüssigkeiten und vor Trocken- und Überlauf. Es überwacht und regelt Flüssigkeitsniveaus überall dort, wo ein bestimmter Füllstand eingehalten werden soll. Zum Einbau in Unterverteilungen, Schaltschränken, Aufputzgehäusen usw. Folgende Funktionen lassen sich realisieren: Nachfüllen, Entleeren, Nachfüllen mit Notabschaltung, Nachfüllen und Entleeren, Entleeren mit Notabschaltung, Nachfüllen mit manueller Notabschaltung, Nachfüllen mit automatischer und manueller Notabschaltung. Leitfähigkeit (Schaltschwelle) im Bereich von 10 kOhm bis 200 kOhm einstellbar. Wechselstrommesspfad; keine elektrolytische Zersetzung der Edelstahlelektroden. Integrierter Alarm-Sensor für erweiterte Steuerungsaufgaben. Eingang für Wassersensor o. Schwimmerschalter (Parallelschaltung möglich). Schaltpunkt für beliebige Wasserstände über Wassersensoren wählbar.

Technische Daten:
Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm · Schaltstrom (max.): 13 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 72 x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
H-Tronic
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
13 A
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Niveauregler
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, h-tronic füllstandssensor, füllstandssensor, 4260003173569, H-Tronic, 1114460, WPS 4000, Niveauschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,45*
€ 53,44*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 53,45*
€ 3,50*
ab € 60,89*
€ 78,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114465
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.