Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Füllstandssensor microsonic hps+340/DIU/TC/G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105506
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     hps+340/DIU/TC/G2
EAN/GTIN:
     4250738117693
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • M30 Ultraschall-Füllstandssensor
  • Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V
  • PNP DC
  • Reichweite: 350...3.400 mm
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • Druckfestigkeit: 6 bar
  • Verpolungsschutz
  • Prozessanschluss: G 2
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschall-Füllstandsensor
Baureihe:
hps+
Tastweite min.:
350 mm
Tastweite max.:
3400 mm
Grenztastweite:
8000 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Druckfestigkeit:
6 bar
Ultraschall-Frequenz:
120 kHz
Einstellung:
Teach-in; TouchControl; LCA-2 LinkControl
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr. | 4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
G 2
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
108 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
PVDF; PBT; TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
PTFE; FFKM
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,06*
€ 780,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,13*
€ 755,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,13*
€ 721,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,91*
€ 705,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,59*
€ 683,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,32*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 306,64*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 15,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 12,35*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 16,98*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 22,55*
Zubehör
ifm electronic
EVT012
ab € 39,19*
Zubehör
ifm electronic
EVT013
ab € 16,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.