| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000024799 Herst.-Nr.: 1052071 EAN/GTIN: 4047084211638 |
| | |
|
| | |
| TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP0600-G1NMB, Sondenlaenge 600mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, Adaption für, hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit Anzeige, Deckel mit Sichtscheibe, Stecker M12x1,5-polig, CIP/SIP tauglich, 150°C, 16 bar, Wahlweise Strom- oder Spannungsausgang, Q1: PNP fest, Q2: PNP oder NPN wahlweise, Herstellernr.: 1052071 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.304,07* | € 1.397,19* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.307,79* | € 1.398,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.326,23* | € 1.410,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|