Anwendung: drucklose Anwendungen in Hydraulik, Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau. Beide Schaltpositionen und deren Funktion (Schließer/Öffner) können leicht kabellos angepasst werden. Die Schalt...
Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC PNP/NPN; 0,1 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C
Gerätetyp = Elektrode Gehäusematerial = Stahl Serie = CM-ENS Das Produktbild zeigt die kompakte Halterung und die Elektrodenbaugruppe im zusammengebauten Zustand. Bitte achten Sie darauf, das korre...
Der Apollo Ultrasonic ist ein zweiteiliges Füllstandsmessgerät, bestehend aus einem Sender (Messgerät) und dem Empfänger (Anzeige). Das Füllstands-Messgerät misst die Distanz zum aktuellen Füllstan...
B + B Thermo-Technik Niveauregler 1 St. WLS-GEH230V Betriebsspannung: 230 V/AC (L x B x H) 100 x 100 x 60 mm Niveauregler 230 V/AC im Gehäuse mit Bedienteil Ideal für Regenwassertanks oder für Komp...
Ultraschall Füllstandsmessgerät Messbereich: Flüssigkeiten 0,25...5 m/Schüttgut 0,25...2 m Anzeige: ohne Bedienung: via Ersatzanzeige FMU30 Ausgang: 4-20 mA 2-Leiter Spannungsversorgung: 14...35 V ...
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 15 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA t...
kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/400x/4500/5000 - Flüssigkeits-Schwellwertschalter für waagerechten Einbau (Klappschwimmer) aus Polyamid, beständig gegen Benzin, Öl,Bremsflüssigkeit uvm. - Mit 1 ...
Produktpalette: RSF50 Series Betriebsdruck, max.: - Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen) Ausgangsstrom: 600 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Anwendung: drucklose Anwendungen in Hydraulik, Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau. Beide Schaltpositionen und deren Funktion (Schließer/Öffner) können leicht kabellos angepasst werden. Die Schalt...