| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000024800 Herst.-Nr.: 1052072 EAN/GTIN: 4047084203688 |
| | |
|
| | |
| TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP0700-G1NMB, Sondenlaenge 700mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, Adaption für, hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit Anzeige, Deckel mit Sichtscheibe, Stecker M12x1, 5-polig, CIP/SIP tauglich, 150°C, 16 bar, Wahlweise Strom- oder Spannungsausgang, Q1: PNP fest, Q2: PNP oder NPN wahlweise, Herstellernr.: 1052072 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.312,26* | € 1.399,16* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.310,32* | € 1.400,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.321,39* | € 1.412,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|