Produktpalette: SSF26 Series Betriebsdruck, max.: 10 bar Sensorgehäusematerial: Edelstahl Ausgangsstrom: 500 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 85...350 mm Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6 ba...
Laserliner Füllstands-Sensor GasCheck 082.163A 1 St. Füllstandsmessgerät Der GasCheck ermöglicht das schnelle Erkennen des Füllstandes von Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl (5 kg/11 kg). Dazu wird...
Zubehörtyp = Elektrodenstecker Zur Verwendung mit = Schwimmerloser Niveauregler Flüssigkeitselektrode. Elektroden, Halter und Verlängerungen für Flüssigkeits-Niveau-Relais. Typ (A) - (E) - große Ba...
ORBIS Zeitschalttechnik Füllstands-Sensor 1 St. EBR-2 Betriebsspannung: 230 V/AC,400 V/AC (L x B x H) 65.5 x 71 x 86 mm Niveauregulierungsgerät EBR Niveauregulierungsgerät zur Füllstandskontrolle. ...
Zubehörtyp = Elktrodenhalter Zur Verwendung mit = 61F-GP-N8, Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis Flüssigkeitselektrode. Elektroden, Halter und Verlängerungen für Flüssigkeits-Niveau-Relais. Typ (A...
Schabus 300749 Niveauregler Füllen,Leeren Niveauregelung Wassermelder Überlaufmeldung mit Speicherfunktion Der Wassermelder SHT 5002 ist ein Gerät zur Niveauregelung (2-Punkt-Regler). Über zwei Was...