Füllstandssensor mit 2 Elektroden, Typ=VN2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=5 mm, Länge=1 m, Sch...
Gerätetyp = Leitfähiger Sensor Montagetyp = Kabelmontage Gehäusematerial = Polyester Kabellänge = 5m Serie = A94-10 Der Carlo Gavazzi A94-10 Polyester-Niveaufühler ist eine Aufhängesonde für die (S...
Gerätetyp = Leitfähiger Sensor Montagetyp = Mit Gewinde Schaltausgang = Relais Gehäusematerial = PVC Kabellänge = 500mm Serie = VPC205 Der Carlo Gavazzi VPC205-Füllstandssensor mit 1 Elektrode und ...
Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +50°C Carlo Gavazzi PegelreglerDer Carlo Gavazzi leitfähige mikroprozessorbasierte Pegelregler wurde für Flüssigkeiten mit einem großen Emp...
Anzahl der Eingänge = 2 Montageart = DIN-Schiene Sondenspannung = 5V Versorgungsspannung = 24 V Gesamtlänge = 100000mm Serie = CLD2EB1BU24 Der Carlo Gavazzi CLD2EB1BU24 ist ein Pegelregler auf Basi...