Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78711983
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLS700IICEXXX
EAN/GTIN:
     5060198390555
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ZPL II
Flash-Speicher
16 MB
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
13300 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
200 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 118 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
254 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 884,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,36*
€ 1.107,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,24*
€ 1.102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,09*
€ 1.084,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,48*
€ 1.069,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,83*
€ 1.052,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
02300BK08330
ab € 5,23*
Zubehör
Zebra
05095BK06030
ab € 14,93334*
Zubehör
Citizen Systems
2000405
ab € 220,56*
Zubehör
Citizen Systems
2000406
ab € 200,29*
Zubehör
Citizen Systems
2000432
ab € 82,17*
Zubehör
Citizen Systems
CLS700IINEXXX
ab € 843,73*
Zubehör
Citizen Systems
CLS703IINEXXX
ab € 1.037,05*
Zubehör
Citizen Systems
JN09804-0
ab € 245,83*
Zubehör
Citizen Systems
2000429
ab € 399,76*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-WF5L
ab € 212,94*
Zubehör
Citizen Systems
2000425
ab € 148,49*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-ES04
ab € 166,19*
Zubehör
Citizen Systems
2000427
ab € 112,98*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,89*
Zubehör
Citizen Systems
UPG-WF5S
ab € 33,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.