ESD-Etagenwagen, LxBxH 1070 x 585 x 940 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen ...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Etagenboden drahtvergittert, verzinkt Außenmaße: 1.410 x 545 x 55 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.320 x 535 x 20 mm (B/T/H) passend für Etagenwagen sw-540.218 / sw-540.224 / sw-540.226 aus Drahtgitter, Ma...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, GH: 1000 mm mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Ladefläche: 1200 x 800 mm Rad-Ø: 160 mm Tragkraft 250 kg bei gleich verteilter Last Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockro...
ESD-Etagenwagen, Tragfähigkeit 250 kg Mit 5 Ladeflächen, 980 x 585 mm Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Gütern und Waren. Ausführu...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 3 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollelastik. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetoo...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/840/1400 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 ...
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Güte...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 3 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollgummi. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth...