ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 495 x 605 mm (B/T) Ladefläche mittlerer Etagenboden: 490 x 595 mm (B/T) Ladefläche oberster Eta...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen mit Drahtgitter-Wänden • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Wände/Dach: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, verschweißt • Schie...
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/730/1185/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø...
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Güte...
ESD-Etagenwagen SERIE 300, 2 Etagen, LxBxH 990 x 650 x 1070 mm. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ergonomisch und flexibel zum Ei...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Schrankwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/955/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 ...
ESD-Etagenwagen SERIE 300, 4 Etagen, LxBxH 1190 x 650 x 1730 mm. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ergonomisch und flexibel zum E...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Schrankwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
ESD Werkstattwagen mit 6 Schubladen Außenmaße: 1.110 x 600 x 960 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.000 x 600 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 960 mm Schiebegriffhöhe: 925 mm Ausführung: in Stahlblechkonstruktion m...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...