Etagenwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1375 x 800 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1200 x 800 mm Ladehöhen: 270/560/855/1150/1440 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststelle...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 5 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollelastik. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetoo...
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Bo- den, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Bu- chendekor; Tabletts zum Einhängen, variabel heraus- nehm...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Schrankwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Etagenboden Abmessungen: 1.190 x 770 mm (B/T) passend für Ladefläche 1.200 x 800 mm 18 mm MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor inkl. 2 Stück Winkelprofile verzinkt Traglast pro Boden 80 kg EAN-Nr: 40...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, mit 6 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/545/820/1090/1365/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Fests...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 5 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollgummi. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth...
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Bo- den, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Bu- chendekor; Tabletts zum Einhängen, variabel heraus- nehm...
Etagenboden Abmessungen: 840 x 470 mm (B/T) passend für Ladefläche 850 x 500 mm 18 mm MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor inkl. 2 Stück Winkelprofile verzinkt Traglast pro Boden 80 kg EAN-Nr: 403569...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1375 x 800 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1200 x 800 mm Ladehöhen: 270/730/1185/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 5 Etagen, lichtblau RAL 5012, Vollelastik. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth ü...
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Bo- den, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Bu- chendekor; Tabletts zum Einhängen, variabel heraus- nehm...