Etagenwagen, mit 6 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/545/820/1090/1365/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Fests...
ESD-Etagenwagen SERIE 300, 4 Etagen, LxBxH 1390 x 650 x 1730 mm. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ergonomisch und flexibel zum E...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Schrankwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Etagenboden 995 x 685 mm 18 mm MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Abmessung: 995 x 685 mm (B/T) für Ladefläche 1.000 x 700 mm inkl. Haken mit Schrauben zum Einhängen Traglast: 80 kg EAN-Nr. 4035694...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen mit Drahtgitter-Wänden • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Wände/Dach: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, verschweißt • Schie...
Etagenwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/610/955/1300/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststelle...
ESD-Etagenwagen SERIE 300, 4 Etagen, LxBxH 1590 x 650 x 1730 mm. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ergonomisch und flexibel zum E...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Schrankwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Etagenboden 1195 x 785 mm 18 mm MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Abmessung: 1.195 x 785 mm (B/T) für Ladefläche 1.200 x 800 mm inkl. Haken mit Schrauben zum Einhängen Traglast: 80 kg EAN-Nr. 4035...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/955/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 ...