Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Serie 400 Modell 27 3 Etagen 120x60cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Serie 400 Modell 27 3 Etagen 120x60cm silber
Etagenwagen Serie 400 Modell 27 3 Etagen 120x60cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE25272635
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     25 27 26 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
  • Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist
  • Vier starke Stangen an jeder Stirnseite
  • Stirnseiten und Etagen sind verstärkt, um Lasten bis zu 500 kg aufnehmen zu können
  • Die untere Etage liegt versenkt im Rahmenprofil
  • Die Etagen sind durch Etagenhalter verstärkt
  • Höchstbelastung 500 kg
  • Die Höchstbelastung beträgt für die untere Etage 500 kg und für die oberen Etagen 150 kg
  • Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
3
Breite:
650 mm
Bruttogewicht:
70 kg
Etagenbreite:
60 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1860 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1400 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: helge nyberg etagenwagen, Fahrwagen, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 836,07*
€ 1.003,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,70*
€ 1.021,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,80*
€ 1.194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,09*
€ 1.157,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,17*
€ 1.097,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,30*
€ 1.045,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 851,70*
€ 1.013,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,07*
€ 994,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200364
ab € 50,62*
Zubehör
Helge Nyberg
12253320
ab € 140,79*
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 53,08*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 79,18*
Zubehör
Helge Nyberg
12200325
ab € 160,98*
Zubehör
Helge Nyberg
07011448
ab € 62,48*
Zubehör
Helge Nyberg
07012448
ab € 55,54*
Zubehör
Helge Nyberg
12200106
ab € 16,27*
Zubehör
Helge Nyberg
12253301
ab € 164,35*
Zubehör
Helge Nyberg
12212163
ab € 102,02*
Zubehör
Helge Nyberg
07012437
ab € 32,24*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,26*
Zubehör
Helge Nyberg
12200324
ab € 89,14*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 58,48*
Zubehör
Helge Nyberg
12200035
ab € 170,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.