Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1375 x 800 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 1200 x 800 mm Ladehöhen: 230 / 525 / 820 mm Tragkraft 250 kg bei gleich verteilter Last Mit ...
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Güte...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 3 Etagen, lichtblau RAL 5012, Vollelastik. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth ü...
Eine große Auswahl an Kästen und Schubladen bietet unzählige Möglichkeiten für die rationelle und kostengünstige Lagerung von Kleinteilen. Die offene Front ermöglicht es, Produkte schnell zu identi...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen:270/650/1030...
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Güte...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 3 Etagen, lichtblau RAL 5012, Vollgummi. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth übe...