Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1175x600x1800mm Ebenen 4 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1175x600x1800mm Ebenen 4 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1175x600x1800mm Ebenen 4 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8609-6232K-4C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6232K-4C12
EAN/GTIN:
     4051152539449
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/730/1185/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummi schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
4
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,99*
€ 848,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,24*
€ 851,44*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,44*
€ 1.013,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,27*
€ 992,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 792,44*
€ 943,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,75*
€ 906,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 747,68*
€ 889,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,97*
€ 863,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 723,02*
€ 860,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,24*
€ 830,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.