Außenmaße: 1.400 x 800 x 1.890 mm (B/T/H) · Ladefläche Grundboden: 1.175 x 800 mm (B/T) · Ladefläche Etagenboden: 1.205 x 745 mm (B/T) · Ladehöhen: 295 / 690 / 1.090 / 1.490 mm · Ausführung: · * fe...
Matador Etagenwagen 808LA 3 Etagen Einseitiges Steckregal für Sichtlagerkästen aus Stahl Geeignet für die gängigsten Polypropylen- oder HDPE-Sichtlagerkästen Bestehend aus 2 Standfüßen und zwei sei...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm - Abstand zwischen den Böden 260 mm - Mit Aufkantung - 5 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 k...
Außenmaße: 1.195 x 600 x 1.530 mm (B/T/H) · Ladefläche (Grundboden): · 1.000 x 600 mm (B/T) · Ladefläche (Etagenboden): · 995 x 585 mm (B/T) · Ladehöhe: 255 / 810 / 1.355 mm · Lichte Höhe zwischen ...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm - Abstand zwischen den Böden 260 mm - Ohne Aufkantung - 5 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 ...
Außenmaße: 1.195 x 715 x 1.825 mm (B/T/H) · Ladefläche Grundboden: 1.000 x 700 mm (B/T) · Ladefläche Etagenboden: 990 x 670 mm (B/T) · Ladehöhe: 295 mm · Stirnwandhöhe: 1.525 mm · Schiebegriffhöhe:...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 780 mm - Abstand zwischen den Böden 540 mm - Ohne Aufkantung - 2 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 k...
Matador Etagenwagen 909B-2L schwarz - 2 Etagen - 2 Schubladen mit Schloss Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 2 stabile Plattformen aus verstärktem Polypropylen ...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm - Abstand zwischen den Böden 550 mm - Mit Aufkantung - 3 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 k...