Etagenwagen mit 2 Wendeladeflächen Tragfähigkeit 250 kg Anwendung Etagenwagen sind wahre Multitalente. Auf den einzelnen Etagen können Waren und Güter unterschiedlicher Art leicht ein- und zwischen...
Leichter Tischwagen im Baukasten-System. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegen...
Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, ohne Rückwand, 4 Etagen à 1.000 x 600 mm Bei diesem Etagenwagen Ameise® sind die Stirnseiten durch eine Gitterwand gesichert. Das verhindert das versehentliche...
Ob als fahrbare Werkstatt oder zum Transport von Aktenordnern und Paketen – der Etagenwagen eignet sich sowohl für den Einsatz in der Werkstatt als auch im Lager. Sie haben die Wahl, denn den Etage...
Stabiler und einfacher Etagenwagen für das Handling von Kartons und Kisten unterschiedlicher Größe Die Last bleibt dank der umlaufenden 10 mm hohen Etagenrandprofile an ihrem Platz liegen Gestell a...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 980 x 585 x 1445 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen...
Etagenwagen mit 2 Wendeladeflächen Tragfähigkeit 250 kg Anwendung Etagenwagen sind wahre Multitalente. Auf den einzelnen Etagen können Waren und Güter unterschiedlicher Art leicht ein- und zwischen...
Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, ohne Rückwand, 4 Etagen à 1.000 x 700 mm Bei diesem Etagenwagen Ameise® sind die Stirnseiten durch eine Gitterwand gesichert. Das verhindert das versehentliche...
Stabiler und einfacher Etagenwagen für das Handling von Kartons und Kisten unterschiedlicher Größe Die Last bleibt dank der umlaufenden 10 mm hohen Etagenrandprofile an ihrem Platz liegen Gestell a...
Außenmaße: 1.115 x 730 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.045 x 685 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.030 x 660 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * mit ...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 980 x 585 x 1445 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen ...
Etagenwagen mit 3 Wendeladeflächen, hoch Tragfähigkeit 250 kg Anwendung Etagenwagen sind wahre Multitalente. Auf den einzelnen Etagen können Waren und Güter unterschiedlicher Art leicht ein- und zw...