Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, 3-seitig geschlossen, 4 Etagen à 1.000 x 600 mm Der praktische und handliche Etagenwagen Ameise® ist 3-seitig mit Drahtgitter geschlossen. Dadurch ist das Lade...
Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Mit 1000 mm Länge erfüllt er die gängigen Transportanforderu...
Ecksäulen CustomLine, für Montage- und Etagenwagen, Höhe 650 mm, VE 4 Stk, anthrazitgrau RAL 7016. Komponente des Montage- und Etagenwagens der CustomLine. Individuelle Zusammenstellung mit passend...
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Güte...
Transportwagen, Edelstahl Transportwagen aus Edelstahl, aus zwei Rundrohr-Schiebebügeln Ø 25 mm. Dazwischen eingeschweißt tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhtem Profilrand mit großen Rad...
Beim fetra Etagenwagen Grey Edition handelt es sich um eine solide Schraubkonstruktion aus geschweisstem Stahlrohr und Profilstahl, die nach dem Baukastenprinzip aufgebaut ist. Der Etagenwagen ist ...
Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, 3-seitig geschlossen, 5 Etagen à 1.000 x 600 mm Der praktische und handliche Etagenwagen Ameise® ist 3-seitig mit Drahtgitter geschlossen. Dadurch ist das Lade...
Ob als fahrbare Werkstatt oder zum Transport von Aktenordnern und Paketen – der Etagenwagen eignet sich sowohl für den Einsatz in der Werkstatt als auch im Lager. Sie haben die Wahl, denn den Etage...
Dieser vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Dank seiner Länge von 1200 mm transportieren Sie auch grosse oder sperrige Lagergüter...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 850 x 435 x 950 mm, 2 Böden, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ...
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Güte...
Transportwagen Edelstahl, 2 Borde, Abbildung ähnlich Transportwagen aus Edelstahl, aus zwei Rundrohr-Schiebebügeln Ø 25 mm. Dazwischen eingeschweißt tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhte...