Plattform-Tisch-Etagenwagen - Hoher Etagenwagen Schiebegriff aus Rohr Ø 25 mm Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer N...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T) Ladefläche Etage: 985 x 595 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 215 / 525 / 835 mm Lichte Höhe...
Hoher Klapp-Etagenwagen mit Gitter Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Bo...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 975 x 525 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 835 x 505 mm (B/T) Ladefläche Etage: 835 x 495 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 215 / 525 / 835 mm Lichte Höhe z...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.015 x 500 x 1.025 mm (B/T/H) Ladefläche: 845 x 495 mm (B/T) Ladehöhe: 245 / 560 / 875 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebgriffhöhe: 102...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 985 x 500 x 910 mm (B/T/H) Ladefläche: 845 x 495 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 245 / 560 / 875 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebegriffhöhe:...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Etagenwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.165 x 700 x 1.065 mm (B/T/H) Ladefläche: 995 x 695 mm (B/T) Ladehöhe: 285 / 600 / 915 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebegriffhöhe: 1....
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.135 x 700 x 950 mm (B/T/H) Ladefläche: 995 x 695 mm (B/T) Ladehöhe: 285 / 600 / 915 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebegriffhöhe: 930 ...
Plattform-Tisch-Etagenwagen - Hoher Etagenwagen Schiebegriff aus Rohr Ø 25 mm Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer N...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Etagenwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Etagenwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Etagenwagen der Modelle KM8000 und KM8500 Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF
Postwagen - Tragfähigkeit 200 kg - für Büro und Verwaltungen, ideal zur Postverteilung - Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in Weißaluminium RAL 9006 - Körbe fest verschweißt aus Stahlgitter ...
Postwagen - Tragfähigkeit 200 kg - für Büro und Verwaltungen, ideal zur Postverteilung - Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in Weißaluminium RAL 9006 - Körbe fest verschweißt aus Stahlgitter ...