Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Etagenwagen, mit 7 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/500/725/955/1185/1410/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit F...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenboden drahtvergittert, verzinkt Außenmaße: 1.410 x 545 x 55 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.320 x 535 x 20 mm (B/T/H) passend für Etagenwagen sw-540.218 / sw-540.224 / sw-540.226 aus Drahtgitter, Ma...
ESD-Etagenwagen, Tragfähigkeit 250 kg Mit 5 Ladeflächen, 980 x 585 mm Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Gütern und Waren. Ausführu...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 3 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollelastik. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetoo...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Etagenwagen, mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/840/1400 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 ...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Güte...
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 3 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollgummi. Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...