G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm flink Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 120 kA · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 8 A · Produkt-Art: Feinsich...
ESKA 140.031 140031 Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 20 A 32 V Flink -F- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,3 x 32 mm, US-KFZ Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannung: 32 V ...
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprü...
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprü...
ESKA UL520.613 UL520.613 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.4 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -F- Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feinsi...
ESKA UL632.527 UL632.527 UL-Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 10 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. UL-Feinsicherung 6,3 x 32 mm -F- Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Fei...