Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 140.031 140031 Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 20 A 32 V Flink -F- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527658-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     140.031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 140.031 140031 Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 20 A 32 V Flink -F- Inhalt 1 St.

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, US-KFZ

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 20 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
140031
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
32 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-1 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
218
7
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,83*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0509*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.