Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.606 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,08 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 520.606 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,08 A
ESKA 520.606 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,08 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77109219
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.08 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS, S Mark, cRUus
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.