Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA UL632.527 UL632.527 UL-Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 10 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532992-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     UL632.527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA UL632.527 UL632.527 UL-Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 10 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

UL-Feinsicherung 6,3 x 32 mm -F-

Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feinsicherungen, die darüber hinaus die UL-Zulassung zwingend vorschreiben.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 200 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Normen/Prüfzeichen: UL No. 248-14 · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
UL632.527
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
200 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
UL No. 248-14
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
UL-Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, UL632.527, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,68*
Lager 102
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,69*
7 Tage
80
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.