Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.518 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 632.518 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
ESKA 632.518 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66486911
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Spannung
500 V
Max. Leistung
2.5 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
0.6 V
Schaltleistung
1000 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3907*
€ 0,46493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.