Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 1038626 1038626 Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 8 A 500 V Flink -F- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532790-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1038626
EAN/GTIN:
     4251783562407
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm flink

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 120 kA · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 8 A · Produkt-Art: Feinsicherung · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 10.3 mm · RoHS-konform: Ja · Sicherungsaufbau: Keramikrohr · Typ (Hersteller-Typ): 1038626

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.3 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
10.3 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
1038626
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 1038626, G-Schmelzeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,9889*
€ 1,4389*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,69*
Lager 102
133
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,24*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
CQ 215
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.