ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprü...
ESKA 1038634 1038634 Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 32 A 400 V Flink -F- Inhalt 1 St. G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm flink Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltve...
ESKA 1038614 1038614 Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 0.5 A 500 V Flink -F- Inhalt 1 St. G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm flink Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltv...
G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm flink Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 120 kA · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 6 A · Produkt-Art: Feinsich...
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprü...
ESKA UL520.617 UL520.617 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -F- Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feinsich...
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprü...
ESKA UL520.618 UL520.618 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1.25 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -F- Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feins...
ESKA 520.603 520603 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.04 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 10 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltverm...
Feinsicherung, 520019, ESKA Die 520019 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung eing...