Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel, ESUY, 95 mm², transparent, Außen-Ø 19,8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdungskabel, ESUY, 95 mm², transparent, Außen-Ø 19,8 mm
Erdungskabel, ESUY, 95 mm², transparent, Außen-Ø 19,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3846
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571106
EAN/GTIN:
     4044774685205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdungskabel
Erdungslitze
Kupfer-Erdungsseil, 4571106, LAPP Kupfer Erdungsseile ESUY dienen zur Erdung üblicherweise stromführender Teile bei Reparaturarbeiten an Starkstromanlagen und Fahrstromeinrichtungen von Bahnen. Ebenfalls werden sie zur Erdung oder als Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen verwendet. Features * Mechanisch hoch flexibel * Transparenter PVC-Außenmantel * Flammenhemmend * Staub- und Feuchtigkeitsschutz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
19.8 mm
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
95 mm²
Material:
PVC
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-5 °C bis 70 °C
Biegeradius (bewegt):
237.6 mm
Biegeradius (unbewegt):
237.6 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsseil, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel erdungskabel, erdungskabel, steuerkabel 1 adrig, Werkstattausstattung, Seil, Cu-Seil, Kupferseil, Cu-Rundseil, Kupferrundseil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 42,70*
€ 43,60*
250
Frei Haus
ab € 42,7364*
€ 43,6164*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 43,60*
€ 51,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 43,35*
€ 51,59
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 42,84*
€ 50,98
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 42,70*
€ 50,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 10.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.