Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Erdungskabel, 6mm2, 160mm, Verpackungseinheit: 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Erdungskabel, 6mm2, 160mm, Verpackungseinheit: 10 Stück
Spacial SF/SM-Erdungskabel, 6mm2, 160mm, Verpackungseinheit: 10 Stück
Spacial SF/SM-Erdungskabel, 6mm2, 160mm, Verpackungseinheit: 10 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-02P0554
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEL166D8
EAN/GTIN:
     3606480064401
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsader 6mm² für Spacial, 10 Stk. Länge 160 mm, Ösenloch 8,3 mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die Klemme, PVC (grün und gelb) für den Mantel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
10 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, schneider electric erdungsband, erdungsband, erdungskabel 200mm, EMV-Zubehör, EMV-Zubehör (Schaltschrank), Erdung, Erdung / Potentialausgleich, Erdungsschelle, Klemme, Netzfilter, Potenzialausgleich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,154*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,57*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,67*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,71*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.