Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsleitung 10mm²/L 0,5m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-410005
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410005
EAN/GTIN:
     4013364028715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Erdungsband
Kupferrundseil
Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10.
Weitere Informationen:
Leitungsquerschnitt:
10
Leitungslänge:
0,55
Kabelschuh offen:
2x M8 / M10
Leitung:
Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser:
0,1
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC):
600
Temperaturbereich:
-40 °C ... +150 °C
Farbe:
schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh:
Cu/gal Sn
Schraube:
eh M4 x 10
Werkstoff Schraube:
St/gal Zn
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Masseband, dehn erdungsband, erdungsband, Blitzschutz, Erdungsmaterial für Nachrichtentechnik, Nachrichtentechnik, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.