Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Elektro-Winkelbohrmaschine

  Elektro-Winkelbohrmaschine  (60 Angebote unter 27.960.595 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektro-Winkelbohrmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektro-Winkelbohrmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Makita
DA3010F
ab € 168,11*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE (27 Angebote) 
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE, Die kabelgebundene GWB 10 RE Professional ist eine schlanke Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sie verfügt über einen zuverlässigen 400-Wa...
Bosch
0601132703
ab € 260,21*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine UT8807C mit Schnellspannbohrfutter 1.800 U/min (1 Angebot) 
PNEUTEC Winkelbohrmaschine für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen, mit 10 mm (3/8") Schnellspannbohrfutter. Produktbeschreibung: Abluftführung durch den Handgriff nach unten umsteuer...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93110
ab € 127,96*
pro Stück
 
 Stück
Proxxon Micromot LWB/E 1-Gang-Winkelbohrmaschine 100 W (8 Angebote) 
Proxxon Micromot LWB/E 1-Gang-Winkelbohrmaschine 100 W Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E 100 W Schlanker Spindelhals für enge Stellen 6 x Spannzangen-Ø 1 - 3.2 mm Zum Bohren, Schleifen, Polieren an...
Proxxon
28 492
ab € 74,55*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Winkelbohrer bis 10 mm WBP 10 (6 Angebote) 
Auf einen Blick •Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. FEIN Vorteile •Metall-Getriebekopf. •Bohrwellen-Kegelaufnahme. •Präzisions-Bohrfutter aus Metall. •Hoh...
Fein
72055160000
ab € 335,46*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Winkelbohrmaschine 9030N-5 (17 Angebote) 
Für schwer zugängliche Stellen Schnellspannfutter Abluftführung durch den Handgriff nach hinten Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Schla...
Hazet
9030N-5
ab € 126,65*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DA3010FJ
ab € 235,35*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DA4031
ab € 450,00*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine WBE 700 (600512000) Karton (17 Angebote) 
Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Vario-Constamatic (VC)-Elektronik z...
Metabo
600512000
ab € 389,24*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DA3011FJ
ab € 242,67*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine (1 Angebot) 
Gewicht: 900 g Länge: 220 mm Max. Drehzahl: 1800 rpm Vibrationen: 0.6 m/s² Luftverbrauch: 99 l/min Schallleistungspegel: 83 dB Schnellspannbohrfutter: 10 mm inkl. Stecknippel mit 1/4" Außengewinde
Normfest
8696-540-008
ab € 122,13*
pro Stück
 
 Stück
Makita DA4000LR Bohrmaschine 900 RPM Schlüssel 3,7 kg Schwarz, Blau (17 Angebote) 
Als Bohrmaschine oder mit wechselbarem Winkelgetriebe einsetzbar - Ideale Handhabung bei schweren Schraubarbeiten - Winkelkopf um 360° verstellbar - Drehzahl elektronisch regelbar, Rechts-/Linkslauf
Makita
DA4000LR
ab € 385,66*
pro Stück
 
 Stück
Aircraft 2404120 Winkelbohrmaschine WB 10-1 PRO (4 Angebote) 
Aircraft 2404120 Winkelbohrmaschine Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit Ergonomischer, rutschhemmender Griff Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel Geri...
Aircraft
2404120
ab € 78,99*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrer-Adapter TOOLCRAFT TO-7172757 1,5 - 10 mm (2 Angebote) 
Winkelbohrer-Adapter TOOLCRAFT TO-7172757 1,5 - 10 mm Winkelbohrer-Adapter Der Winkelschlüssel ist ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten. Geeignet für Bohr...
Toolcraft
TO-7172757
ab € 7,95*
pro Stück
 
 Stück
Makita Seitengriff 27, für Winkelbohrmaschine DA4031 (9 Angebote) 
Makita Seitengriff 27, für DA4031
Makita
273654-8
ab € 17,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektro-Winkelbohrmaschine
^

Die Elektro-Winkelbohrmaschine für das Arbeiten an engen Stellen

Die Elektro-Winkelbohrmaschine ist handgeführtes Elektrowerkzeug zur Bearbeitung von Holz oder Metall. Die im Gegensatz zu anderen Bohrmaschinen geringen Eckmaße erlauben ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Vorteilhaft ist hier ein versenkbares Bohrfutter, so dass man auch in kleinsten Ecken arbeiten kann.

Für schwere Schraub- und Bohrarbeiten

Wer schwere Schraub- und Bohrarbeiten ausführen muss, weiß, dass es eine Winkelbohrmaschine mit einem hohen Drehmoment bedarf. Das Drehmoment ist eine klassische physikalische Größe und stellt für eine Drehbewegung das gleiche dar, wie die Kraft für eine gradlinige Bewegung. Die international verwendete Maßeinheit für das Drehmoment ist Newtonmeter.

Die Leistung

Die Leistung ist eine physikalische Maßeinheit, die in Watt angegeben wird. Die Leistungsangabe für Elektrowerkzeuge ist für die Hersteller verpflichtend vorzunehmen, wobei sich der Wert auf die Leistungsaufnahme etwa von Strom aus dem Netz bezieht. Diese Angabe weicht in der Regel von der niedrigeren Leistungsabgabe ab, da ein Teil der Energie auch in Wärme umgewandelt wird. Die Bohrleistung gibt dagegen an, wieweit man in Stahl oder Holz hinein bohren kann.

Die Werkzeugaufnahme

Die Werkzeugaufnahme wird auch als Spannfutter bezeichnet und dient bei Werkzeugen dazu, Einsatzwerkzeuge wie Bohrer, Schraubendreher oder Fräsen aufzunehmen. Der Einsatz wird bei einem Bohrfutter zwischen drei Spannbacken eingeklemmt und lässt sich daher optimal zentrieren. Spannfutter arbeiten dagegen nach dem Zugprinzip und besitzen zur Fixierung des Einsatzes über eine zusätzliche Nut. Diese Futter sind auf eine hohe Wuchtgüte eingestellt und besitzen meist zusätzlich eine Hubbegrenzung in beide Richtungen. Schnellspannbohrfutter sind eine Kombination aus beiden, benötigen jedoch dank drehbarer Klemmringe kein zusätzliches Werkzeug, um die Einsätze zu wechseln. Man sollte nur auf den Durchmesser der Einsätze sowie die maximale Umdrehungszahl des Einsatzes achten. Zahnkranzbohrfutter laufen in einem Zahnkranz aus und bedürfen oft eines Adapters für SDS-Plus-Einsätze. Ein zusätzliches Spannwerkzeug - der sogenannte Schlüssel - mit zum Zahnkranz passendem Zahnrad ist zur Bedienung des Bohrfutters notwendig. Die Schlüssel gibt es je nach Zahnkranz in diversen Größen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.