| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-9030N-5 Herst.-Nr.: 9030N-5 EAN/GTIN: 4000896205554 |
| |
|
| | |
| - Für schwer zugängliche Stellen
- Schnellspannfutter
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0.50 m/s2
- Spannfutter: 1 – 10
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Leistung Watt: 373 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 218 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 1400
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung | Betriebsdruck (bar): | 6.3 bar | Handgriff: | Kälteisolierender Griff | Kupplungsstecker: | Nennweite 7,2 (inklusive) | Leistung PS: | 0.507 PS | Leistung Watt: | 373 Watt | Luftanschluss Einlass: | Innengewinde 12,91 mm (1/4″) | Luftbedarf [l/min]: | 113 l/min | Luftbedarf [l/sec]: | 1.9 l/sec | Netto-Gewicht (g): | 1200 g | Rechts-/Linkslauf: | einstufig (rechts/links) | Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): | 85 dB(A) Lp A | Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): | 96 db(A) Lp W | Schlauchdurchmesser (empfohlen): | 10 mm | Spannfutter max: | 10 mm | Spannfutter min: | 1 mm | Spannfutter: | 1 – 10 | Vibrationsbeschleunigung: | 0.50 m/s2 | hz-class Hauptklasse: | 400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel | hz-class Unterklassen: | 270020 Bohrer | Bezeichnung Produktgruppe: | Bohrmaschine | Produktgruppe: | 9030 | Netto-Gewicht (kg): | 1.2 kg | Länge: | 218 mm | Abmessungen / Länge: | 218 mm | Service-Paket: | SP2 | Produktempfehlung: | 2128N-1 | 9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 197-3 | Ersatzteil: | 9030N-5-01/3 | 9030N-5-010/2 | 9030N-5-011/2 | 9030N-5-012 | 9030N-5-02/9 | 9030N-5-03/2 | 9030N-5-04/3 | 9030N-5-05/8 | 9030N-5-06/7 | 9030N-5-07/5 | 9030N-5-08/3 | 9030N-5-09/5 | SP2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Pneumatik / Maschinen | Umdrehungen/Minute (maximal): | 1400 upm | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21060390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Bohrmaschine, Druckluftbohrmaschine, Druckluft-Winkelbohrmaschine, Druckluftwinkelbohrmaschine, Elektro-Winkelbohrmaschine, Elektrowinkelbohrmaschine, Winkelbohrmaschine (elektrisch), 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, druckluft-bohrmaschine hazet, 2 gang bohrmaschine, Bohrhammer (pneumatisch),Pressluftbohrmaschine,Druckluftbohrmaschine, Druckluftwerkzeug,Bohrmaschine (Druckluft),Winkelbohrmaschine (Druckluft),Winkelbohrmaschinen (Druckluft),Druckluftwinkelbohrmaschine,Druckluftwinkelbohrmaschinen,Druckluftbohrmaschine |
| | |
| |