Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Winkelbohrer bis 10 mm WBP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72055160000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72055160000
EAN/GTIN:
     4014586878843
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
elektro-winkelbohrmaschine fein
Auf einen Blick
•Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

FEIN Vorteile
•Metall-Getriebekopf.
•Bohrwellen-Kegelaufnahme.
•Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
•Hohe Rundlaufgenauigkeit.
•Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
•FEIN Sensitiv-Griff.
•5 Meter Kabel.

Lieferumfang
•1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm
•1 Bohrfutterschlüssel

Top-Features
•FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
•Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
•Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.4 m
PackagingWidth:
0.28 m
PackagingHeight:
0.142 m
GrossWeight:
2.7466 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
500 W
Leistungsabgabe:
270 W
Lastdrehzahl:
0 - 1 030 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1 830 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
8 Nm
Stillstandsmoment:
21 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
0,8 - 10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Edelstahl:
10 mm
Bohr-Ø Leichtmetall:
15 mm
Bohr-Ø Holz:
25 mm
Gewindebohren:
M 6
Kegel an der Bohrwelle:
B 10
Eckmaß:
17 mm
Getriebekopfhöhe:
96
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,50 kg
Top-Features:
FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. | Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken. | Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
FEIN Vorteile:
Metall-Getriebekopf. | Bohrwellen-Kegelaufnahme. | Präzisions-Bohrfutter aus Metall. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise. | FEIN Sensitiv-Griff. | 5 Meter Kabel.
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrmaschine (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,13*
€ 399,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901131940
ab € 46,62*
Zubehör
Fein
63202044018
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.