Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine UT8807C mit Schnellspannbohrfutter 1.800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelbohrmaschine mit Schnellspannbohrfutter 1.800 min-1
Winkelbohrmaschine mit Schnellspannbohrfutter 1.800 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec93110
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93110
EAN/GTIN:
     4250112976656
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine

PNEUTEC Winkelbohrmaschine für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen, mit 10 mm (3/8") Schnellspannbohrfutter.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf
  • Bohrfutter: 1-10 mm
  • Drehrichtung: rechts / links
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bohrmaschinen
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Bohrmaschine
Tiefe:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelbohrmaschine (elektrisch), druckluft winkelbohrmaschine, Bohrmaschine, Bohrmaschine pneumatisch, Pneumatikwerkzeug, Pneutec, pneutische Werkzeuge, Stabbohrmaschine, Winkelbohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95147
ab € 26,02*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95144
ab € 26,07*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95149
ab € 39,90*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95150
ab € 3,98*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95143
ab € 3,11*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95152
ab € 4,00*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95159
ab € 19,82*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95157
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.